DIN 7-A INOX A1 M-05X012 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOCYL5X12A.A1
Rubix:799112104000
fabricante:000725 12
EAN:4043377004246


Resumen técnico
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7-A INOX A1 M-05X012 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6 A1 5X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7 / iso 2338 |
| Tipo | pasadores cilíndricos forma a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,40 € Sin IVA
/ 100 unidades
30,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro
Longitud
12 mm