DIN 7-A INOX A1 M-05X018 PASADOR CILINDRICO M6

Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6

Ver información técnica
Referencias
Spartex:GOCYL5X18A.A1
Rubix:799112101000
fabricante:000725 18
EAN:4043377004277
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7-A INOX A1 M-05X018 PASADOR CILINDRICO M6


Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6 A1 5X
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7 / iso 2338
Tipopasadores cilíndricos forma a
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,04 Sin IVA
/ 100 unidades
39,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Longitud

18 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (40)