DIN 7-A INOX A1 M-03X020 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOCYL3X20A.A1
Rubix:799112157000
fabricante:000723 20
EAN:4043377003959


Resumen técnico
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7-A INOX A1 M-03X020 PASADOR CILINDRICO M6
Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6 A1 3X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7 / ISO 2338 |
| Tipo | pasadores cilíndricos forma a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,12 € Sin IVA
/ 200 unidades
43,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro
Longitud
20 mm