DIN 7-A INOX A1 M-03X010 PASADOR CILINDRICO M6

Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6

Ver información técnica

Referencias

Spartex:GOCYL3X10A.A1
Rubix:799112165000
fabricante:000723 10
EAN:4043377003904
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7-A INOX A1 M-03X010 PASADOR CILINDRICO M6


Pasadores cilíndricos forma A, tolerancia m6 A1 3X
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7 / ISO 2338
Tipopasadores cilíndricos forma a
28,60 Sin IVA
/ 200 unidades
34,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro

Longitud

10 mm

Material/acabado