VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
Rubix:799264688000
fabricante:574452
EAN:4052568223342



Documentos
Detalles de producto : VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x45x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 175,5 g |
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,85 € Sin IVA
/ unidad
132,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días