CPE18-M3H-5/3G-QS-10

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPE18-M3H-5/3G-QS-10
Rubix:798191489000
fabricante:170331
EAN:4052568138677
CPE18-M3H-5/3G-QS-10 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3g-qs-10
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3G-QS-10


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M3H-5/3G-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1050 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto403,7 g
Tipoelectroválvula cpe18-m3h-5/3g-qs-10
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,72 Sin IVA
/ unidad
300,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días