Referencias
Dichtomatik:67036061
Rubix:799074041000
fabricante:67036061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Detalles de producto : US 10,70 18,00 1,50 ZNS NB7034
Junta metálica plana con labio elastomérico vulcanizado en el diámetro interior. Anillo metálico: Acero estándar SAE 1008 (1.0330). Revestimiento protector del anillo metálico de acero estándar: Cromado de zinc (sin Cr VI). Límites de utilización: de -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Las arandelas de estanqueidad para tornillos son discos de estanqueidad que se utilizan para sellar conexiones roscadas y elementos de fijación.
Aplicaciones
Sellado estático de atornilladuras, pernos y bridas, especialmente en el campo de la construcción mecánica, depósitos, accesorios para fluidos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.7 mm |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,95 € Sin IVA
/ unidad
1,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días