AV5000-F10-5DZB-A

Válvula de arranque suave

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AV5000-F10-5DZB-A
Rubix:799079426000
fabricante:AV5000-F10-5DZB-A
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AV5000-F10-5DZB-A


Válvula de arranque suave pilotada Consumo de energía bajo: 0.35 W (tipo DC) Caudal mejorado hasta 2.2 veces Mejor ajustabilidad con suministro de aire a baja velocidad Conexión modular para conectar a unidades F.R.L. Silenciador integrado opcional Carcasa IP65.

Cualidades

Consumo de energía: 0,35 W Características de caudal mejoradas: Hasta 2,3 veces C[dm3/ (s·bar)]: 9,2 Ahorro de energía: No hay flujo de aire cuando la válvula principal está conmutada Mejor ajustabilidad con suministro de aire a baja velocidad Perfil más pequeño y menos horas de trabajo debido al silenciador integrado.

Información técnica


Atributos
Conexión 11
Tipo de racorarranque suave
184,21 € Sin IVA
/ unidad
222,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días