EW15ZLCF

Parker Hannifin Tuerca giratoria Codo

Ver información técnica

Referencias

Parker:EW15ZLCF
Rubix:799221219000
fabricante:EW15ZLCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Diámetro de rosca15
Tipotuerca giratoria codo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EW15ZLCF


La característica de todos los racores EO-2 son las juntas elastoméricas en todas las uniones. Garantiza un funcionamiento sin fugas y sin necesidad de reapriete. La junta elastomérica asegura una unión hermética del tubo. Está situada entre el cono interior del cuerpo del racor y la superficie del tubo, bloqueando así la única vía de fuga posible. El efecto de sellado está soportado por presión, lo que hace que el racor EO-2 sea adecuado para aplicaciones de alta presión. La compresión estática también elimina la entrada de aire en el sistema de fluido en condiciones de vacío.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca funcional EO-2
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: NBR
Tipo de junta: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Cualidades

-Alta presión: EO-2 puede utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L). EO-2 supera los requisitos DIN/ISO y garantiza un factor de diseño 4 veces mayor
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño (25S/28L y mayores), los pares de apriete de los racores EO-2 se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje
Capacidad de sellado: Una junta elastomérica forma el elemento de estanqueidad primario, garantizando así una estanqueidad sin fugas. Incluso los medios de baja viscosidad, como el agua o el gas, se sellan herméticamente. Por lo tanto, los sistemas hidráulicos no "sudan" en los racores
Tuerca funcional: Los componentes individuales (anillo de retención, junta) no pueden perderse, olvidarse, confundirse o montarse con una orientación incorrecta. Esto ahorra costes de montaje y evita peligrosos errores de montaje. La tuerca funcional EO-2 puede utilizarse para toda la variedad de la amplia gama de más de 50 configuraciones en unos 25 tamaños de las series estándar EO LL, L y S
Costes de montaje: Con menos de 10 segundos de tiempo de ciclo en el EOMAT, el coste de premontaje de EO-2 es extremadamente bajo
Inspección fácil y visible del resultado del montaje
Los racores EO-2 se pueden desmontar y volver a montar muchas veces

Aplicaciones

Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte

Información técnica


Atributos
Materialacero
Diámetro de rosca15
Tipotuerca giratoria codo
Diámetro exterior de tubo15 mm
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.250 °C
22,48 € Sin IVA
/ unidad
27,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días