Referencias
Parker:EW22LOMDCF
Rubix:798111607000
fabricante:EW22LOMDCF


Resumen técnico
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | codo giratorio serie ff ligera. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.18 '' |
Documentos
Detalles de producto : EW22LOMDCF
Codo de unión con cono
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 22 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 22 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero zincado sin cr. |
|---|---|
| Tipo | codo giratorio serie ff ligera. |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1.18 '' |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Presión nominal | 160 bar |
| Presión | 250 bar |
| Serie | eo light |
| Diámetro exterior de tubo | 22 mm |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,86 € Sin IVA
/ unidad
34,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días