MAVE10SRCF
Parker Hannifin Accesorios de diagnóstico en línea y adaptador
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:MAVE10SRCF
Rubix:798111697000
fabricante:MAVE10SRCF

Documentos
Detalles de producto : MAVE10SRCF
Los productos de diagnóstico de Parker están diseñados para instalarse en un conjunto de manguera o línea de tubo sin necesidad de desplazar el adaptador de puerto, trabajando conjuntamente con productos de diagnóstico electrónico y equipos de detección mecánica de presión y temperatura.
Material del cuerpo: acero
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 10S
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/2-14
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 9100
Presión estática máxima: 9100
Material de la junta tórica: NBR
Estilo de conexión 1: macho 24° métrico sin abocardar giratorio
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 (mm): 10S
Estilo de conexión 2: hembra BSPP con arandela de sellado
Tamaño de rosca de conexión 2 (pulgadas): 1/2-14
Tipo de conexión: adaptador de manómetro BSPP
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 9100
Presión estática máxima: 9100
Material de la junta tórica: NBR
Cualidades
La función ORFS y de abocardado giratorio de 37° ofrece un posicionamiento ilimitado sin desplazar el adaptador del puerto
El hexágono agrandado y alargado del cuerpo garantiza que el puerto de diagnóstico ofrezca un acoplamiento de rosca completo y capacidad de presión
La línea de productos de tes de diagnóstico incluye: Punto de prueba de diagnóstico (series EMA3 y PD), adaptador de conversión y adaptadores para manómetros
Disponible en acero en tamaños de ¼" a 1 ½" o de 6 mm a 38 mm con presiones de trabajo de hasta 10.000 psi
El hexágono agrandado y alargado del cuerpo garantiza que el puerto de diagnóstico ofrezca un acoplamiento de rosca completo y capacidad de presión
La línea de productos de tes de diagnóstico incluye: Punto de prueba de diagnóstico (series EMA3 y PD), adaptador de conversión y adaptadores para manómetros
Disponible en acero en tamaños de ¼" a 1 ½" o de 6 mm a 38 mm con presiones de trabajo de hasta 10.000 psi
Aplicaciones
Mediciones de presión y temperatura en línea;Muestreo de aceite en línea;Diagnóstico en campo sin retirar los adaptadores de puerto
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | accesorio de diagnóstico en línea |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2a bspp '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 € Sin IVA
/ unidad
24,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días