TMA/TMB1VERZX

Parker Contratuerca TMA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:TMA/TMB1VERZX
Rubix:798206523000
fabricante:TMA/TMB1VERZX
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza
Materialacero galvanizado
Margen de sujeción, mínimo6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TMA/TMB1VERZX


Tuerca para carril DIN, serie A (serie ligera) y serie B (abrazaderas de doble tubo )
Accesorios incluidos: Tuerca para riel
División: División de conectores de alta presión para Europa
Materiales de construcción: Acero
Estilo del producto: Galvanizado sin Cr(VI)
Tamaño: M6
Diámetro exterior del tubo: n/a

Información técnica


Atributos
Tipopinza
Materialacero galvanizado
Margen de sujeción, mínimo6 mm
Rango de sujeción, máximo57 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,62 Sin IVA
/ unidad
0,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días