ABRAZADERA DIN3017 W4 12 MM 100-120 MM

Hose clamp st.st. W4,12mm,100-120mm

Ver información técnica

Referencias

Ideal - Erich Schlemper:W412120
Rubix:799297076000
fabricante:W412120
brand logo

Resumen técnico

Tipoabrazadera din3017 w4 12 mm 100-120 mm

Detalles de producto : ABRAZADERA DIN3017 W4 12 MM 100-120 MM


Abrazadera de tubo flexible IDEAL®, acero inoxidable al cromo níquel

Características: DIN 3017. Material W4, cinta, carcasa y tornillo de acero inoxidable al cromo níquel (1.4301) . Con lado interior de la cinta troquelado, bordes redondeados y fuerte fleje de acero para una guía segura del tornillo y de la cinta para transmitir fuerzas elevadas. De este modo, con pares de marcha en vacío bajos, se realizan al mismo tiempo pares de rotura altos. El apriete se realiza con ayuda de un tornillo hexagonal ranurado de 7 mm.

Aplicación: Indicada para conexiones de agua refrigerante, conductos de combustible sin presión y sometidos a presión y purgas, conductos de aceite, conductos en la industria de los electrodomésticos, uniones de tubos flexibles en la industria de los vehículos industriales, así como uniones de conductos en el ámbito de la sanidad y la construcción de maquinaria.
Hose clamp st.st. W4,12mm,100-120mm

Información técnica


Atributos
Tipoabrazadera din3017 w4 12 mm 100-120 mm
320,85 Sin IVA
/ unidad
388,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días