Referencias
AMF:74336
Rubix:799286719000
fabricante:74336
EAN:4020772074333
Detalles de producto : PAR DE TOPES P/LELOS 80X22,0X160 MM
Par de tope paralelo de precisión
Características: rectificado por cementación y rectificado en altura por pares según la tolerancia por pares IT 5. Tolerancia de la medida nominal en altura según DIN ISO de 2768 m, en anchura h7, resto de medidas según DIN ISO 2768.
Aplicación: preferentemente para máquinas pequeñas y medianas. Su grosor está ajustado a las ranuras de la máquina con tolerancia H8.
Un par de estos topes se inserta en una ranura de la máquina, lo que permite orientar las piezas de forma rápida en paralelo con respecto a la mesa. Se pueden emplear además como bases paralelas para ranuras de máquina.
Nota: posibilidad de suministrar con recargo varios pares uniformes sobre demanda.
Características: rectificado por cementación y rectificado en altura por pares según la tolerancia por pares IT 5. Tolerancia de la medida nominal en altura según DIN ISO de 2768 m, en anchura h7, resto de medidas según DIN ISO 2768.
Aplicación: preferentemente para máquinas pequeñas y medianas. Su grosor está ajustado a las ranuras de la máquina con tolerancia H8.
Un par de estos topes se inserta en una ranura de la máquina, lo que permite orientar las piezas de forma rápida en paralelo con respecto a la mesa. Se pueden emplear además como bases paralelas para ranuras de máquina.
Nota: posibilidad de suministrar con recargo varios pares uniformes sobre demanda.
Paral.twin limit stops 80X22X160MM
Información técnica
Atributos
| Tipo | par de topes p/lelos 80x22,0x160 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,65 € Sin IVA
/ unidad
404,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

