PANTALON T-L MODAFLAME AMARILLO/AZUL MARINO AV

Pantalones Hi-Vis Modaflame, MV46

Ver información técnica

Referencias

Portwest:MV46YNRL
Rubix:798982706000
fabricante:MV46YNRL
EAN:5036108305919
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PANTALON T-L MODAFLAME AMARILLO/AZUL MARINO AV


Cumpliendo con múltiples normas EN, estos pantalones ofrecen una protección ideal contra la exposición a riesgos industriales. La cintura trasera elástica permite libertad de movimiento y asegura que la prenda se ajuste cómodamente. Características destacadas incluyen bolsillos para rodilleras de doble nivel, longitud de la pernera ajustable para mayor comodidad y costuras con triple pespunte para mayor durabilidad., Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con los lavados
Cumpliendo con múltiples normas EN, estos pantalones ofrecen una protección ideal contra la exposición a riesgos industriales. La cintura trasera elástica permite libertad de movimiento y asegura que la prenda se ajuste cómodamente. Características destacadas incluyen bolsillos para rodilleras de doble nivel, longitud de la pernera ajustable para mayor comodidad y costuras con triple pespunte para mayor durabilidad.

Las propiedades ignífugas inherentes no disminuirán con los lavados

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañol
Clase EN204712
Material Principalmodacrílico
Color secundarioazul marino
93,34 Sin IVA
/ unidad
112,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño