PANTALON T-S 156 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
156/PANTALÓN BICOLOR FORRADO AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:156-01/20-S
Rubix:798402361000
fabricante:156-01/20-S

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-S 156 AZUL MARINO/AMARILLO FLUOR AV
DETALLESCierre central con cremallera y botón
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. TEJIDO BASE: 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. SARGA. TEJIDO AMARILLO FLÚOR: 8
200 GSM
Cintas reflectantes en el bajo de las piernas
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos:
2 bolsillos franceses
2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro
2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcroCOMPOSICIONSARGA. TEJIDO BASE: 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN. SARGA. TEJIDO AMARILLO FLÚOR: 8
200 GSM
156.PANTALÓN BICOLOR FORRADO AV AZUL MARINO/AMARILLO FLÚOR S
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 200 g/m² |
| Material | sarga. tejido base: 65% poliés |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,73 € Sin IVA
/ unidad
48,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
