PANTALON T-L 303010S AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV MB
303010S/PANTALÓN STRETCH BICOLOR AV RS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:303010S_61/20_L
Rubix:799184797000




Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-L 303010S AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV MB
Cierre central con cremallera y botón.
Cintas reflectantes segmentadas, termofijadas, en el bajo del pantalón.
Cinturilla lateral elástica.
Refuerzo de tejido trasero, en rodillas y bajo del pantalón.
Rodilla con compartimento para rodillera, con acceso inferior y cierre de velcro.
Doble costura de seguridad.
Pinzas en la rodilla.
Anilla de plástico en una de las trabillas de la cintura.
Ocho bolsillos.
Cintas reflectantes segmentadas, termofijadas, en el bajo del pantalón.
Cinturilla lateral elástica.
Refuerzo de tejido trasero, en rodillas y bajo del pantalón.
Rodilla con compartimento para rodillera, con acceso inferior y cierre de velcro.
Doble costura de seguridad.
Pinzas en la rodilla.
Anilla de plástico en una de las trabillas de la cintura.
Ocho bolsillos.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 250 g/m² |
| Material | stretch. 77% poliéster - 20% algodón - 3% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,31 € Sin IVA
/ unidad
74,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
