Referencias
Portwest:TX11NARXL
Rubix:798537105000
fabricante:TX11NARXL
EAN:5036108169344

Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-XL TX11 MARINO
Este elegante pantalón, rico en guata, está diseñado para ofrecer lo último en comodidad y funcionalidad. Las características del Cleaver incluyen 9 bolsillos, bolsillos para rodilleras, una cintura semi-elástica y un cierre de pernera con ganchos y bucles.
Cualidades
•Alto contenido de guata para una mayor comodidad|•Tejido clasificado UPF 50+ para bloquear el 98 % de los rayos UV|•9 bolsillos para un almacenamiento óptimo|•Bolsillos para rodilleras para facilitar el uso de rodilleras|•Cintura semi-elástica para un ajuste seguro y cómodo|•Ojales con ganchos y bucles para un ajuste seguro|•Anilla práctica en la cintura para llaves o tarjetas de identificación|•Costuras de doble pespunte para mayor durabilidad|•Dos bolsillos traseros de parche|•Reforzado por una puntada de refuerzo en todos los puntos de apoyo
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | cotton |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 € Sin IVA
/ unidad
23,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días