Referencias
Velilla:349-02-52
Rubix:798424432000
fabricante:349-02-52

Detalles de producto : PANTALON T-52 349 VERDE
DETALLES
Cierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
1 bolsillo para herramienta en pierna derecha COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Tres bolsillos:
2 bolsillos franceses
1 bolsillo trasero de vivo, con tapeta y botón
1 bolsillo para herramienta en pierna derecha COMPOSICION SARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
200 GSM
349.PANTALÓN VERDE 52
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 52 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
| Gramaje | 200 g/m² |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,11 € Sin IVA
/ unidad
26,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
