Referencias
Seana Textil:11380MAR-40
Rubix:798661567000

Detalles de producto : PANTALON T-40 MULTI 11380 MARINO MB
Pantalón mezcla 65/35 multibolsillos de 240gr.
Pantalón 1/2 cintura elástica espalda.
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.
1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y gancho y bucle en ambas piernas.
Forreira mismo tejido.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
Pantalón 1/2 cintura elástica espalda.
2 bolsillos delanteros inclinados, relojera.
1 bolsillo trasero de parche con clip, 2 bolsillos laterales de parche con fuelle, tapeta y gancho y bucle en ambas piernas.
Forreira mismo tejido.
COMPOSICIÓN: 65% Poliéster 35% Algodón.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 40 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% poliéster 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,71 € Sin IVA
/ unidad
15,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
