PANTALON T-60 READY NEGRO MB
103026 - READY Pantalón multibolsillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:103026_00_60
Rubix:799314604000
fabricante:103026_00_60





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-60 READY NEGRO MB
103026 - READY Pantalón multibolsillos
Cualidades
• Corte slim fit
• Cierre central con cremallera y botón
• Cinturilla elástica
• Doble costura de seguridad
• Presillas de refuerzo
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos laterales con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de parche, tapeta y velcro
• Cierre central con cremallera y botón
• Cinturilla elástica
• Doble costura de seguridad
• Presillas de refuerzo
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos laterales con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de parche, tapeta y velcro
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | 60 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Bolsillo rodillera | 0 |
| Gramaje | 190 g/m² |
| Material | 65% polyester - 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
60
