TX11 NVY TALL L PANTALONES TEX O DE COLORES CONTRASTANTES
Pantalón TX11
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:TX11NATL
Rubix:798250953000
fabricante:TX11NATL
EAN:5036108185795

Resumen técnico
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
Documentos
Detalles de producto : TX11 NVY TALL L PANTALONES TEX O DE COLORES CONTRASTANTES
Este elegante pantalón de tejido Cotton Rich está diseñado para proporcionar el máximo en comodidad y funcionalidad. Sun interesantes detalles incluyen 9 bolsillos, bolsillos para rodilleras, cintura con mitad elástica y ajuste autoadherente en el extremo de la pata.
Características
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
9 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos traseros de parche
Todos los puntos de tensión están reforzados
Costuras con puntada doble para una mayor duración
Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Características
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Extremo ajustable por cierre autoadherente para un firme ajuste
9 Bolsillos para mayor capacidad
Dos bolsillos traseros de parche
Todos los puntos de tensión están reforzados
Costuras con puntada doble para una mayor duración
Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Práctica anilla D en la cintura para llaves o tarjeta de identidad
Disponible en una excelente variedad de colores corporativos
Cualidades
•High cotton content for superior comfort|•50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays|•9 pockets for ample storage|•Knee pad pockets to facilitate knee pads|•Half elasticated waist for a secure and comfortable fit|•Hook and loop hems for a secure fit|•Handy waistband D ring for keys or ID cards|•Twin-stitched seams for extra durability|•Two back patch pockets|•Bartacked at all stress points
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 € Sin IVA
/ unidad
23,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días