PANTALON T-L DOVER HV AMARILLO/GRIS AV
Pantalón de alta visibilidad combinado corte estándar DOVER HV TROUSERS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beework Wear:DOVER HV TROUS YELLOW/GREY L
Rubix:799338680000
fabricante:DOVER HV TROUS YELLOW/GREY L




Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-L DOVER HV AMARILLO/GRIS AV
• Pantalón multibolsillos de alta visibilidad combinados. • Disponen de dos bandas reflectantes en color gris/plata que rodean las perneras. • Las bandas llevan doble costura lo cuál las dota de un extra de sujección al tejido de los Pantalón. • El modelo dispone de dos bolsillos laterales situados en cada una de las perneras, con cierre por tapeta y velcro. • Dispone también de bolsillo porta monedas, dos bolsillos tipo francés y dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y velcro. • Lavado a temperatura máxima 40º - Se puede planchar a baja temperatura - No usar lejía - No permite limpieza en seco - No utilizar secadora – Max 25X.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Material | 80% poliéster y 20% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € Sin IVA
/ unidad
19,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
