PANTALON T-48 103031S GRIS/NEGRO MB
103031S/PANTALÓN STRETCH BICOLOR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:103031S_08/00_48
Rubix:799185417000





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-48 103031S GRIS/NEGRO MB
Corte slim fit.
Cierre central con cremallera y botón.
Cinturilla lateral elástica.
Costuras con hilo de contraste.
Refuerzo de tejido trasero.
Refuerzo de tejido en rodillas.
Doble costura de seguridad.
Pinzas en la rodilla.
Seis bolsillos.
Cierre central con cremallera y botón.
Cinturilla lateral elástica.
Costuras con hilo de contraste.
Refuerzo de tejido trasero.
Refuerzo de tejido en rodillas.
Doble costura de seguridad.
Pinzas en la rodilla.
Seis bolsillos.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 48 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | negro |
| Gramaje | 240 g/m² |
| Material | stretch. 46% algodón - 38% eme - 16% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,97 € Sin IVA
/ unidad
53,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
48
