844924 VISOR RECAMBIO PARA G-FACE INCOLORA

Pantalla facial g-face incolora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:844924
Rubix:798709200000
fabricante:844924
EAN:3660338073946
Spare visor - G-FACE clear Face-shield Material Polycarbonate

Resumen técnico

Tipovisera
Tratamientosin
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 844924 VISOR RECAMBIO PARA G-FACE INCOLORA


Protector abatible ergonómico para aportar comodidad y seguridad
optimizadas. Pantalla facial de policarbonato moldeado que proporciona una
movilidad muy elevada y una excelente visibilidad.
Pantalla esférica: 225 x 425 mm. Peso: 350 g
APLICACIONES
Protección contra los riesgos de proyecciones sólidas y líquidas, industria del automóvil, edificación, obras en exterior, esmerilado, lijado...
VENTAJAS
Pantalla esférica muy amplia. Arnés de cabeza ajustable mediante cremallera.
Espuma de confort y cinta textil antitranspiración. Norma: EN166

Cualidades

Campo de visión excepcional

Aplicaciones


• Protection against the risks of flying objects and liquids, automotive industry, building, outsidework, grinding, sanding.

Información técnica


Atributos
Tipovisera
Tratamientosin
Materialpolicarbonato
10,01 € Sin IVA
/ unidad
12,11 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h