PAM.MD250SR LIMA MEDIA ENTREFINA 250 MM
PAM.MDSR - Limas planas entrefinas ADF
Ver información técnicaReferencias
Facom:PAM.MD250SR
Rubix:798526010000
EAN:3148518699969



Detalles de producto : PAM.MD250SR LIMA MEDIA ENTREFINA 250 MM
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
• Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que eliminan cualquier riesgo de chispa. No es el caso de algunos mangos de plástico bimaterial.
LIMA PLANA ENTREFINA 250ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 375x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 446 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Sección | 6,0x25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,03 € Sin IVA
/ unidad
235,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
