PALPADOR DE CANTOS 3D C/INDICADOR LUMINOSO D16 MM
Palpador cantos con indicador luminoso
Ver información técnicaReferencias
Tschorn:1031699
Rubix:799297560000
fabricante:1031699
Detalles de producto : PALPADOR DE CANTOS 3D C/INDICADOR LUMINOSO D16 MM
Palpador de cantos, óptico
Características: precisión de palpación 0,01 mm, templado y rectificado con precisión, con indicador luminoso LED rojo.
Aplicación: para mediciones en taladradoras y fresadoras, centros de mecanizado, para centraje exterior e interior. Al tocar el canto de la pieza se enciende el indicador. Teniendo en cuenta el radio de la bola palpadora se alcanza la línea cero.
Al pasar por encima del borde de la pieza, la bola que cuelga de forma elástica se pliega para evitar dañar el palpador.
Volumen de suministro: palpador de cantos con pila A23.
Características: precisión de palpación 0,01 mm, templado y rectificado con precisión, con indicador luminoso LED rojo.
Aplicación: para mediciones en taladradoras y fresadoras, centros de mecanizado, para centraje exterior e interior. Al tocar el canto de la pieza se enciende el indicador. Teniendo en cuenta el radio de la bola palpadora se alcanza la línea cero.
Al pasar por encima del borde de la pieza, la bola que cuelga de forma elástica se pliega para evitar dañar el palpador.
Volumen de suministro: palpador de cantos con pila A23.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 111 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,38 € Sin IVA
/ unidad
267,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

