Referencias
Haimer:80.360.00NG
Rubix:799288944000
EAN:4034221051660

Detalles de producto : PALPADOR 3D NEW GENERATION VASTAGO 12 MM
Palpador 3D New Generation
Características: perfeccionamiento del palpador 3D universal, con mecanismo mejorado y con una carcasa, compacta y de fácil manejo para el montaje en el husillo de fresado o en el cabezal avellanador. El elemento palpador se recambia sin herramientas, y no es necesario recalibrar el palpador. Todos los palpadores universales 3D se miden y se ajustan uno por uno en el momento del montaje a fin de lograr la máxima exactitud de medición.
Aplicación: para determinar puntos cero de piezas y para mediciones longitudinales y profundidad en máquinas fresadoras y de electroerosión (elemento palpador aislado), así como para centrar y calcular el valor medio de orificios y de ejes. Además, para comprobar la rectitud y la planicidad de superficies.
Volumen de suministro: palpador 3D con elemento palpador corto.
Características: perfeccionamiento del palpador 3D universal, con mecanismo mejorado y con una carcasa, compacta y de fácil manejo para el montaje en el husillo de fresado o en el cabezal avellanador. El elemento palpador se recambia sin herramientas, y no es necesario recalibrar el palpador. Todos los palpadores universales 3D se miden y se ajustan uno por uno en el momento del montaje a fin de lograr la máxima exactitud de medición.
Aplicación: para determinar puntos cero de piezas y para mediciones longitudinales y profundidad en máquinas fresadoras y de electroerosión (elemento palpador aislado), así como para centrar y calcular el valor medio de orificios y de ejes. Además, para comprobar la rectitud y la planicidad de superficies.
Volumen de suministro: palpador 3D con elemento palpador corto.
Cualidades
•Alineación de los husillos de la máquina con los bordes de la pieza y los bordes de referencia (ejes X, Y, Z)
Poner a cero
Centrado de taladros y ejes
Medición de longitudes y profundidades
Comprobación de la rectitud y la nivelación de superficies
Alineación de piezas y mordazas
Rápido, sin cálculos, sin errores en los signos algebraicos
Poner a cero
Centrado de taladros y ejes
Medición de longitudes y profundidades
Comprobación de la rectitud y la nivelación de superficies
Alineación de piezas y mordazas
Rápido, sin cálculos, sin errores en los signos algebraicos
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 126 mm |
| Diámetro de llave | 12 mm |
| Clase IP | ip67 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,33 € Sin IVA
/ unidad
508,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días