GN 300.1-30-M5-12-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA
Palancas regulables, perno roscado, acero inoxidable
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 300.1-30-M5-12-SW
Rubix:798585809000
fabricante:GN 300.1-30-M5-12-SW
EAN:4045525563346






Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Longitud | 12 mm |
Detalles de producto : GN 300.1-30-M5-12-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA
Las palancas ajustables GN 300.1 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o en una posición determinada de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante dentados que pueden desacoplarse fácilmente. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y la palanca puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados vuelven a acoplarse automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 30 mm |
| Material/acabado | acero |
| Longitud | 12 mm |
| Altura | 31 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro del alambre
30 mm
Material/acabado
Longitud
12 mm
Altura
31 mm