GN 212.3-33-M14-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA INTERNA

Palancas de apriete ajustables, acero

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 212.3-33-M14-E
Rubix:798586728000
fabricante:GN 212.3-33-M14-E
EAN:4045525091320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre55 mm
Material/acabadoAcero
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 212.3-33-M14-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA INTERNA


Las palancas de apriete ajustables GN 212.3 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o cuando se requiere una posición determinada de la palanca. El inserto de rosca está conectado al cubo mediante un dentado que puede desacoplarse. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y ésta puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados se vuelven a engranar automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto381 g
Diámetro del alambre55 mm
Material/acabadoAcero
Longitud33 mm
Altura55 mm
28,24 € Sin IVA
/ unidad
34,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Longitud

Altura