EMPUÑADURA GRADUABLE GN 306-63-M8-20-DZ-SW
Palancas de mano ajustables con pasadores roscados de punta especial
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 306-63-M8-20-DZ-SW
Rubix:799079661000
fabricante:306-63-M8-20-DZ-SW
EAN:4045525091023




Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 63 mm |
Detalles de producto : EMPUÑADURA GRADUABLE GN 306-63-M8-20-DZ-SW
Las palancas de mano ajustables GN 306 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio reducido o en una posición específica de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante un dentado, que puede desbloquearse fácilmente. Tirar de la palanca desbloquea el dentado, lo que permite girar la palanca hasta la posición de apriete ideal. Cuando se suelta la palanca, los dientes vuelven a engranar automáticamente. Los pasadores con punta de latón y de plástico (Tipos MS / KU) ayudan a evitar daños en la pieza que se va a sujetar. El pasador endurecido con punta (Tipo DZ) proporciona un punto de presión ovalado y puntiforme. La placa de presión giratoria (Tipo KD) puede acoplarse y desacoplarse con facilidad. La placa de presión se entrega sin montar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 63 mm |
| Altura | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,76 € Sin IVA
/ unidad
14,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días