GN 212.3-40-M16-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA INTERNA
Palancas de apriete ajustables, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 212.3-40-M16-E
Rubix:798585986000
fabricante:GN 212.3-40-M16-E
EAN:4045525091757






Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 68 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : GN 212.3-40-M16-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA INTERNA
Las palancas de apriete ajustables GN 212.3 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o cuando se requiere una posición determinada de la palanca. El inserto de rosca está conectado al cubo mediante un dentado que puede desacoplarse. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y ésta puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados se vuelven a engranar automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 634 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 68 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,40 € Sin IVA
/ unidad
50,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días