Referencias
SMC:ZPT4010UNK10-B5-A8
Rubix:799239554000
fabricante:ZPT4010UNK10-B5-A8

Documentos
Detalles de producto : ZPT4010UNK10-B5-A8
Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones en la superficie de adsorción
Cualidades
Tamaños de almohadilla: 2x4, 3.5x7, 4x10 mmFormas: Tipo ovalMateriales: Caucho fluorado, NBR conductivo, Caucho de silicona conductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretanoOpciones: Rosca hembra, One-touch y conexión de espiga Entrada de vacío vertical con amortiguador.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,39 € Sin IVA
/ unidad
53,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días