ZPT63HN-A16 00047474

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT63HN-A16
Rubix:751606474043
EAN:3618036446883
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT63HN-A16 00047474


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT(40~125)H, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Gran resistencia

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x65x56 mm
Peso neto177 g
Materialnbr
Diámetro63 mm
Formaredondo
Tipoventosa de vacío de servicio pesado
30,59 € Sin IVA
/ unidad
37,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días