Referencias
Facom:BP.Z8
Rubix:798560483000
EAN:3148517717534

Documentos
Detalles de producto : ORGANIZADOR 8 COMPARTIMENTOS BP.Z8
• 2 compartimentos de colocación en la tapa.
• Cerraduras metálicas resistentes, posibilidad de cierre con candado (no incluido).
• Asa retráctil.
• Bandeja móvil.
• Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.
• Dimensiones (L x l x A): 49,3 x 25,6 x
CAJA DE HERRAMIENTAS ORG8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1589 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 425x340x110 mm |
| Peso con embalaje | 1600 g |
| Tipo | organizador |
| Peso | 1.8 kg |
| Altura | 33.5 mm |
| Modelo | bp. z8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,60 € Sin IVA
/ unidad
41,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
