Referencias
Base Protection:CA-B0979-0WB 42
Rubix:799107248000
fabricante:CA-B0979-0WB 42
EAN:8050262507993

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 B0979B OREN TOP ESD S3 ESD SRC
- S3 ESD SRC
- CORTE: tejido técnico hidrófugo
- FORRO: SmellStop
- FUNDA: SlimCap
- SUELA: AirTech de densidad única antifatiga
- Tallas: 36-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,66 € Sin IVA
/ unidad
81,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
