Referencias
Base Protection:CA-B0643-CWE 49
Rubix:798843115000
fabricante:CA-B0643-CWE 49
EAN:8054633490174

Detalles de producto : ZAPATO T-49 B0643E DARTS S1P ESD SRC
Zapato de seguridad en piel serraje con aberturas de transpiración. Puntera de seguridad no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela PU Monodensidad con TPU Skin. Metal Free. Color negro.
Cualidades
Suela AIRTECH+TPU SKIN de máximo confort y antifatiga, puntera de Composite SLIMPCAP® y forro interior SMELLSTOP®, plantilla DRY´N AIR®.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y cerrados, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje y Servicios
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,16 € Sin IVA
/ unidad
112,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
49
