Referencias
Dichtomatik:67194293
Rubix:799072045000
fabricante:67194293


Resumen técnico
| Diámetro interior | 142 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 142,00 3,00 80 FKM FP8018
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
OR 142,00 3,00 80 FKM FP8018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 142 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,89 € Sin IVA
/ unidad
7,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días