Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14451419
Rubix:799072175000
fabricante:14451419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 32,00 2,50 80 FKM 610
Las juntas tóricas son anillos de estanqueidad continuos de sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios – caso estático – frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y de oscilación.
OR 32,00 2,50 80 FKM 610
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,84 € Sin IVA
/ unidad
28,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días