HF 810 40

OPTIMAX HF 801-900

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:HF 810 40
Rubix:799228549000
fabricante:810 4077ZA
EAN:4014486135091
brand logo
Resumen técnico
Longitud interior810 mm
Anchura de correa40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HF 810 40


Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.

Información técnica


Atributos
Longitud interior810 mm
Anchura de correa40 mm
Perfil150 type
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 Sin IVA
/ unidad
56,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días