1250 H 100

optibelt ZR H

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1250 H 100
Rubix:798355504000
fabricante:1250 H 10077ZA
EAN:4014486005363
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1250 H 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto356 g
Perfilh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes250
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)3175 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,24 Sin IVA
/ unidad
66,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días