296 MXL 019

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:296 MXL 019
Rubix:798375185000
fabricante:927741982
EAN:5412571239270
brand logo
Resumen técnico
Perfilmxl
Longitud primitiva2.96 ''
Anchura de correa4.8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 296 MXL 019


Las correas síncronas clásicas PowerGrip™ de Gates® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.

Información técnica


Atributos
Perfilmxl
Longitud primitiva2.96 ''
Anchura de correa4.8 mm
Paso2.03 mm
Materialcr
Número de dientes37
Altura1.14 mm
Longitud primitiva (mm)75.18 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 Sin IVA
/ unidad
2,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días