Referencias
Optibelt:850 H 200
Rubix:798355333000
fabricante:850 H 20077ZA
EAN:4014486005028




Detalles de producto : 850 H 200
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 466 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Longitud primitiva | 85 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 170 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2159 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,28 € Sin IVA
/ unidad
94,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días