750 DH 100

optibelt ZR DH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:750 DH 100
Rubix:798355266000
fabricante:1070782
EAN:4044978536112
brand logo

Resumen técnico

Perfildh
Longitud primitiva75 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 750 DH 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva75 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes150
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)1905 mm
134,14 € Sin IVA
/ unidad
162,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días