770 H 100

optibelt ZR H

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:770 H 100
Rubix:798355279000
fabricante:770 H 10077ZA
EAN:4014486004885
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva77 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 770 H 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto212 g
Perfilh
Longitud primitiva77 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes154
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1955.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,35 Sin IVA
/ unidad
43,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días