630 H 200

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:630 H 200
Rubix:798355171000
fabricante:1611476
EAN:4014486004489
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 630 H 200


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto346 g
Perfilh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa50.8 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes126
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1600.2 mm
59,65 € Sin IVA
/ unidad
72,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días