Referencias
Optibelt:330 DH 200
Rubix:798353406000
fabricante:1670243
EAN:4014486010503




Detalles de producto : 330 DH 200
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 33 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 66 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 838.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,64 € Sin IVA
/ unidad
152,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
