360 H 100

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:360 H 100
Rubix:798303707000
fabricante:1676863
EAN:4014486003574
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva36 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 360 H 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto99 g
Perfilh
Longitud primitiva36 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes72
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)914.4 mm
21,05 € Sin IVA
/ unidad
25,47 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días