124 L 050

Correa de transmisión ZR L

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:124 L 050
Rubix:798354675000
fabricante:1785108
EAN:4014486005868
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva12.38 ''
Anchura de correa12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 124 L 050


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Perfill
Longitud primitiva12.38 ''
Anchura de correa12.7 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes33
Altura3.6 mm
Longitud primitiva (mm)314.45 mm
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días