Referencias
Gates:1400 XH 400
Rubix:798064503000
fabricante:927753242
EAN:5412571259759


Resumen técnico
| Perfil | xh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 101.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1400 XH 400
Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
Aplicaciones
Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 101.6 mm |
| Paso | 22.22 mm |
| Material | cloropreno (núcleo);fibra de vidrio (cordón de tracción);nylon (cubierta textil);neopreno (cuerpo) |
| Número de dientes | 160 |
| Altura | 11.4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 3556 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,14 € Sin IVA
/ unidad
441,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días